SMC
バルブ付エアシリンダ (CVM5D~)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
シリンダ内径(Φmm)
20
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
注文コード
20510007
品番
CVM5D20F-30B-15DS
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧
など
247
種類から選べます
他の種類を見る
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
通電押引
(B) 通電引込み形
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
CADデータダウンロード