VQZ2121-1MB1-M5 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2121 SMC 20510666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2121

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)管接続口径(M5) M5ねじ注文コード20510666品番VQZ2121-1MB1-M5
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの種類(-) Rc管接続口径(M5) M5ねじ切換方式(1) 2位置シングルコイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)ファンクション(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする