※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2350
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20511743
品番
VQZ2350-5YZ1-02-Q
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準形
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード