※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2351
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
注文コード
20511804
品番
VQZ2351-1YZW1-Q
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・接続口径・切換方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
保護構造
IP65対応
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
ファンクション
(-) 標準形
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード