※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2351
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
3位置クローズドセンタ
注文コード
20511847
品番
VQZ2351-5LJ1-01-Q
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・接続口径・切換方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
Rc
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
Rc1/8
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24