VQZ2351-5YB1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2351 SMC 20511874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2351

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード20511874品番VQZ2351-5YB1-Q
参考基準価格(税別)¥12,930販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(Y) DINターミナルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする