曜日別特売
VQZ3120-2L1-02F 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120 SMC 20512556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)管接続口径(02) Rc 1/4リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付注文コード20512556品番VQZ3120-2L1-02F
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数5ねじの種類(F) G管接続口径(02) Rc 1/4切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする