曜日別特売
VQZ3120-2MB1-C8 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120 SMC 20512565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付注文コード20512565品番VQZ3120-2MB1-C8
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする