※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
管接続口径
(02) Rc 1/4
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
注文コード
20512608
品番
VQZ3120-4YB1-02
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) Rc 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準
CADデータダウンロード