※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) Rc 1/4
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
注文コード
20512626
品番
VQZ3120-5YZB1-02F-F-Q
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) Rc 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
オプション
(F) ブラケット付
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード