曜日別特売
VQZ3220-5YZB1-02-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220 SMC 20513624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) Rc 1/4リード線取出方法(YZ) DINターミナル注文コード20513624品番VQZ3220-5YZB1-02-Q
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) Rc 1/4切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(YZ) DINターミナル手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする