曜日別特売
VQZ3220K-5YO1-C8-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220K SMC 20513676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
(Y) DINターミナル
(L) L形プラグコネクタ リード線付
内容量1個注文コード20513676品番VQZ3220K-5YO1-C8-Q
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなしシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプCE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする