曜日別特売
VQZ3221-3YZ1-N7T 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221 SMC 20513719

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3221

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手注文コード20513719品番VQZ3221-3YZ1-N7T
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブルコイル電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)リード線取出方法(YZ) DINターミナルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする