曜日別特売
VQZ3250-1LB1 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3250 SMC 20513843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3250

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付注文コード20513843品番VQZ3250-1LB1
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする