曜日別特売
VQZ3321-5M1-N7T 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321 SMC 20514218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3321

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付注文コード20514218品番VQZ3321-5M1-N7T
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする