※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)15電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)リード線取出方法(G) グロメット注文コード20523702品番CVM5L40-15-11G
参考基準価格(税別)¥18,260販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など151種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。