※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ注文コード20524402品番CVM5L40-50B-11MZ
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など151種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。