CVM5T40-100-12G バルブ付エアシリンダ (CVM5T40~) SMC 20527927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ (CVM5T40~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は電磁弁電圧・リード線取出方法・配管方法など109種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
注文コード
20527927
品番
CVM5T40-100-12G
参考基準価格(税別)¥20,880販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

ストローク(mm)
100
配管方法
(-) ねじ込み配管形
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする