曜日別特売
No.8 タイヨーポリチェル球 太陽医療品製作所 20531166

タイヨーポリチェル球

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個松吉医科器械コード02-4235-01注文コード20531166品番No.8
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

鼻・耳腔内における送気や吸引に。

材質(本体)天然ゴム容量(mL)200医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000009吸上量(mL)160松吉医科器械コード02-4235-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする