10-SY5120-5W7ZE-01-F2 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5120 SMC 20535017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5120

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc注文コード20535017品番10-SY5120-5W7ZE-01-F2
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする