CVS1FN80-75-5WD バルブ付エアシリンダ(CVS1F~) SMC 20536214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVS1F~)CVS1FN80-75-5WD

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はストローク・シリンダ内径が159種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
シリンダ内径(Φmm)
80
注文コード
20536214
品番
CVS1FN80-75-5WD
参考基準価格(税別)¥87,010販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
75
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする