曜日別特売
CVS1KB50-75-1 バルブ付エアシリンダ(CVS1K~) SMC 20537045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVS1K~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)75注文コード20537045品番CVS1KB50-75-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,830

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする