25A-SY5140R-5MZ-02 5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140R SMC 20537659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20537659品番25A-SY5140R-5MZ-02
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする