No.36 インジェクションパッド ニチバン 20538744

インジェクションパッド

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(100枚)
内容量1式(100枚)注文コード20538744品番No.36
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。
静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。

厚さ(mm)3パッド寸法(mm)16粘着面(mm)Φ36アズワン品番0-8026-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131100松吉医科器械コード07-3430-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20538744
2022-03-22
用途: 母の透析針あとに貼る用
製造業

ばーさん(母)が透析から帰ってきたら注射針の後に張り替えるのに丁度よいと思い購入しました。病院ではピンクの粘着力が強いものを貼って帰ってきますがはがした跡が「痒い」と言うので同じ仕様のブルーの本品を購入してみました。痒みが多少和らいだみたいで良かったです。でも書いて良いのか分からないけどセール中とはいえ同じ100枚入りなのにモノタロウさんのは病院の半額だ……2個買える…

1が参考にしています
対象商品 : 20538735
2016-09-05
用途: 小キズ、虫刺され跡に薬を付けた後、バンドエイドのようにこれを貼る。
サービス業

中央のコットンが硬い。もう少し粘着力が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする