曜日別特売
CVS1N80-PS バルブ付エアシリンダ(CVS1N~) SMC 20538761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CVS1N~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個適合シリンダチューブ内径(Φmm)80注文コード20538761品番CVS1N80-PS
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする