曜日別特売
CSVS チューシャバン ニチバン 20538778

チューシャバン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1式(1000枚)
サイズS
内容量1式(1000枚)注文コード20538778品番CSVS
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

穿刺部被覆保護材。
注射・採血・点滴・関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。

厚さ(mm)1サイズSパッド寸法(mm)8×8粘着面(mm)20×20アズワン品番0-8025-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131180松吉医科器械コード07-3450-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする