- ミリオンエイド ショットパッチ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 20538875

ミリオンエイド ショットパッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(40袋)
粘着面(mm)20×23
サイズS
パッド寸法(mm)10×10
内容量1式(40袋)注文コード20538875品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

穿刺部被覆保護材。注射・採血・点滴・関節穿刺部の保護に。
シート裏面の固定用テープにより、診察台等に固定でき、片手で簡単に処理できます。
EOG滅菌済。

パッド寸法(mm)10×10サイズS粘着面(mm)20×23アズワン品番8-9090-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000002松吉医科器械コード23-3841-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする