曜日別特売
19090 モイスキンシート 白十字 20540512

モイスキンシート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
内容量1缶注文コード20540512品番19090
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

表面材のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護します。
孔開きポリウレタンを使用したロールタイプの被覆材。
加工しやすく、創に沿いやすいので、凹凸部や広範囲創傷に便利です。

長さ(m)5幅(mm)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000154松吉医科器械コード24-2658-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20540512
2025-09-05
用途: ストーマーの周りがただれていて、そこに貼った。
その他業種

とても良い商品で、感動しました。
傷口の治りも早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする