曜日別特売
012 伸縮包帯 エルホワイト 日本シグマックス 20541194

伸縮包帯 エルホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)50
内容量1式(10巻)注文コード20541194品番012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

伸長率は約300%。
伸縮性に優れた糸を採用し、動きのある関節部にもフィットします。
編物製の包帯ですので、ほつれにくく耐久性に優れています。

幅(mm)50長さ(m)9(伸長時)サイズ(号)2松吉医科器械コード19-2645-00包帯種類伸縮包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする