708 弾力チューブ包帯 エルチューブ 日本シグマックス 20541876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弾力チューブ包帯 エルチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)140
内容量1個注文コード20541876品番708
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

純綿糸とラテックスゴムを使用した弾力チューブ包帯です。
重ねて使うことで、圧迫力の調節が可能です。

幅(mm)140長さ(m)5タイプH適合部位胴(小児)アズワン品番65-2337-28松吉医科器械コード19-2680-05包帯種類弾力包帯、チューブ包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする