ST-4 ハイゼガーゼ イワツキ 20542926

ST-4 ハイゼガーゼ イワツキ 20542926
ST-4 ハイゼガーゼ イワツキ 20542926

ハイゼガーゼ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(200枚)寸法(cm)25×25注文コード20542926品番ST-4
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

旭化成ベンリーゼを使用した不織布ガーゼです。
医療ガーゼの約2.5倍の吸収量があります。
長繊維で脱落繊維も少ないので、清潔エリアでの使用に適しています。
未滅菌。

折数4ツ折寸法(cm)25×25松吉医科器械コード23-3856-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000010医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※Vは同規格のST-4より多少生地が薄い商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20542944
2018-06-22
用途: 医療用に使用
医療・福祉・介護関連業

安くて使いがつ手がよく惜しみなく使用して居ります。

対象商品 : 20542935
2017-12-27
用途: 機械メンテナンス時
株式会社ワイズエンジニアリング建設業・工事業

以前より使用しております、今後も複数購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする