曜日別特売
15996 ステラーゼ(滅菌済) 白十字 20543075

ステラーゼ(滅菌済)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)75×100
内容量1式(50袋)注文コード20543075品番15996
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

1枚滅菌のため、開封後すぐに使用できる折ガーゼです。
滅菌紙と箱をサイズごとにカラーリングしました。

松吉医科器械コード
24-3538-03
寸法(mm)
75×100
タイプ
12ply
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20543084
2020-07-20
用途: ガーゼが足りない時
アユース矯正歯科 様(医療・福祉・介護関連業)

医院で滅菌ガーゼが足りない場合に使いました。滅菌済みなので大変重宝しています。

対象商品 : 20543048
2020-05-06
用途: 一時期ドラッグストアーでガーゼも欠品状態で
有限会社 秀装 様(建設業・工事業)

治療するにもガーゼも無くて困っていたら、モノタロウさんで購入できて助かりました。

2020-04-02
用途: マスクの中敷
サービス業

無事に商品が届きました。

マスクの中敷として活用しております。

小さめのガーゼと比べてむず痒さがなく、大変重宝しております。

迅速丁寧なご対応ありがとうございました。

対象商品 : 20543075
2020-03-19
用途: 創傷処置
その他業種

滅菌済ですので、安心して使用しました。包装もキレイでした。

対象商品 : 20543066
2020-04-05
用途: 介護用
サービス業

家族の介護にいつも使っている。使いやすい。滅菌なので安心。

対象商品 : 20543048
2018-05-18
用途: 病人の傷の手当
聖ヨゼフ修道院 様(その他業種)

毎日使っています。お安く購入できて大変助かっています。

対象商品 : 20543084
2017-02-08
用途: 作業中のけがの手当て

適度な大きさなので重宝しています。もう少し納期が早いともっと嬉しいです。

対象商品 : 20543048
2018-10-11
用途: おじいちゃんのストーマ交換時清拭用に
その他業種

使ってみてもっと大きいサイズを買えば良かったと思いました。残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする