XCH3015WST NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 20547564

 

XCH3015WST NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 20547564
XCH3015WST NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 20547564
XCH3015WST NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付) Panasonic(パナソニック) 20547564

NewアラウーノV(標準タイプ/手洗い付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1台仕様基本的機能のシンプルモデル(貯湯式)V専用トワレ新S5(便器本体+配管セット+便座)注文コード20547564品番XCH3015WST
参考基準価格(税別)¥223,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。

洗浄方式便器/ターントラップ式最大消費電力(W)18(寒冷地は42)仕様基本的機能のシンプルモデル(貯湯式)V専用トワレ新S5(便器本体+配管セット+便座)区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)タイプ新築向け(床排水)、手洗い付電源(V)AC100、50/60Hz
注意
※リフォームタイプの場合は既設のPシール床フランジを利用しますので床ラウンジは同梱しておりません。
※リモコン無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20547582
2017-04-26
用途: 事務所のトイレ
ノセ工芸

トイレの部屋が狭く 水洗い場所が小さくてとても良いです、アラウーノが2台目です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする