曜日別特売
CL-830-050-3 FFマルチデッキブラシ テラモト 20548973

FFマルチデッキブラシ

(5件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1本注文コード20548973品番CL-830-050-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
用途
タイル、コンクリートなどの床に。
厨房やトイレの頑固な汚れや、タイルの目地の汚れなど、あらゆる床の洗浄に最適です。
ブルーブラシ幅(mm)約160全長(mm)1400質量(g)約589材質(ブラシ部)塩化ビニール材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜材質(頭)ポリプロピレンTKG品番7-1287-0901TKG品番(2017)6-1229-0901商品タイプ本体
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20548973
2021-07-07
用途: ベランダ掃除、ごみ置き場掃除
その他業種

ヘッド部が大きすぎないので女性には使いやすい。ブラシも丁度良い硬さ

対象商品 : 17437577
2019-01-30
用途: ガレージや外階段の掃除
ECCジュニア小林東教室教育・研究機関

値段の割にしっかりとしていて、使って安心感がある。ホームセンターのものはすぐ壊れたので耐久性に期待してます。

対象商品 : 17437577
2017-07-10
用途: 床面清掃
製造業

区分管理したかったので、色別になっているの良いと思います。ヘッド部分の耐久性次第ですが、使い捨てとしても安価なので、問題ないと思います。

対象商品 : 20548973
2017-05-08
用途: トイレの床掃除

ヘッドがコンパクトで使いまわしが良い。ガタつきもなくいい感じです。

対象商品 : 20548973
2017-07-13
用途: デッキ掃除

まだ使っていませんがジョイントもしっかりしていて軽く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする