若泉漆器
新越前椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色(柄)
溜ライン
注文コード
20550872
品番
1-168-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
290
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
111×97
色(柄)
溜ライン