曜日別特売
W-1-33 新越前椀 若泉漆器 20550897

新越前椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個色(柄)黒鈴注文コード20550897品番W-1-33
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
食器の種類和食器容量(mL)290寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×97色(柄)黒鈴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする