若泉漆器
新越前椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
黒老松
注文コード
20550906
品番
W-1-34
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
290
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
111×97
色(柄)
黒老松