※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)350電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20559262品番CV3LN63-350-1WD
参考基準価格(税別)¥48,020販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など63種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。