曜日別特売
39286-11 紳士Gラインパンツ ケアファッション 20559814

※着用例

39286-11 紳士Gラインパンツ ケアファッション 20559814
39286-11 紳士Gラインパンツ ケアファッション 20559814

紳士Gラインパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード20559814品番39286-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580

後ろ股上が長めのパンツです。
前ファスナー。
Gライン。
洗濯機OK。

サイズM仕様ウエスト総ゴム・両脇ポケット付きブラウン混率(%)ポリエステル100股下(cm)65ウエスト(cm)76~84総丈(cm)94裾幅(cm)21.5性別紳士用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする