ケアファッション
紳士Gラインパンツ
後ろ股上が長めのパンツです。
前ファスナー。
Gライン。
洗濯機OK。
仕様
ウエスト総ゴム・両脇ポケット付き
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
65
性別
紳士用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
ウエスト(cm)
総丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20559787
39286-01
M
グレー
76~84
94
21.5
¥
3,580
取扱い終了
20559796
39286-02
L
グレー
84~94
95
22
¥
3,580
取扱い終了
20559805
39286-03
LL
グレー
94~104
96
22.5
¥
3,580
取扱い終了
20559814
39286-11
M
ブラウン
76~84
94
21.5
¥
3,580
取扱い終了
20559823
39286-12
L
ブラウン
84~94
95
22
¥
3,580
取扱い終了
20559832
39286-13
LL
ブラウン
94~104
96
22.5
¥
3,580
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください