リハビリパンツ脇メッシュ ホワイト
ご自身での下着の脱ぎ着や排泄の自立を支援する、表生地は防水生地、内側に200cc吸水の吸水層付きのリハビリパンツです。
両サイドの脇がメッシュ生地になっているので、通気性があります。
股からの漏れを防ぐために二重股になっています。
業務用の洗濯機に対応しています。
サイズによって腰の色糸が変わります。
- 色
- ホワイト、(腰糸)レッド
- サイズ
- S
- 腰廻り(cm)
- 52~88
- 丈(cm)
- 38
- アズワン品番
- 65-0506-18
- 素材
- (表)ポリエステル100%(裏)綿80%・ポリエステル20%
- 吸水量
- 約200cc
- 股周り(cm)
- 32~44
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
衣類 利用者用 の新着商品
カテゴリ



























