※着用例
ケアファッション
紳士Gラインパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
20559832
品番
39286-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,580
後ろ股上が長めのパンツです。
前ファスナー。
Gライン。
洗濯機OK。
サイズ
LL
仕様
ウエスト総ゴム・両脇ポケット付き
色
ブラウン
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
94~104
総丈(cm)
96
裾幅(cm)
22.5
性別
紳士用