※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)600電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)リード線取出方法(-) グロメット注文コード20559935品番CV3LN80-600-2-B
参考基準価格(税別)¥54,510販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など47種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。