ケアファッション
ボディスーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20563348
品番
38240-02
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,291
販売価格(税別)
¥
4,810
バスケットに入れる
股下のホックでおむつやパッドの交換が簡単です。
男女兼用。
洗濯機OK。
サイズ
L
色
ベージュ
混率(%)
綿92ポリウレタン8
身長(cm)
164~174
着丈(cm)
73.5
バスト(cm)
92~102
裄丈(cm)
41
性別
男女兼用