405-08 配管識別シート(縦管用矢印なし) ユニット 20568293

配管識別シート(縦管用矢印なし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容冷却水(還)サイズ色(マンセル値)紺(3.75PB 3/11)注文コード20568293品番405-08
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

方向矢印が後から決められるから、図面の拾い出しがラク。

文字内容冷却水(還)材質ユニシートトラスコ品番740-6380サイズ質量(g)63サイズ(mm)250×700×0.25厚色(マンセル値)紺(3.75PB 3/11)
注意
※取付具は別売になっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする