曜日別特売
- 高性能セメント 家庭化学 20572238

高性能セメント

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2kg)
内容量1袋(2kg)注文コード20572238品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

接着力バツグンの樹脂モルタル。
セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。
コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。

用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。硬化時間(時間)夏:24、冬:48仕様速乾、砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約700×700mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高性能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572238
2024-07-29
用途: コンクリートの補修
有限会社魚利

剥がれたコンクリートの補修に施工しましたが接着力に優れて乾きも速く大変良いものです
量がもっと有ればと思います

対象商品 : 20572238
2024-01-12
用途: 基礎の補修

安価で性能が良く大変満足しています。次も購入したいと思います。

対象商品 : 20572238
2017-05-25
用途: 防水下地

液漏れで使えない品が届きました。でも交換いただきました。無事仕上がりました

3が参考にしています
対象商品 : 20572238
2016-06-16
用途: 家屋ブリックの接着
その他業種

内包されていた液が一袋分と思い全部入れて混ぜたらドロドロ過ぎて壁に留まらず役に立たなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする