曜日別特売
- かべの表面強化剤 家庭化学 20572938

かべの表面強化剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(400mL)
内容量1個(400mL)注文コード20572938品番-
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

下地への浸透力が高いので密着性に優れています。
表面に汚れが付きにくい。
老朽化した繊維壁・砂壁・じゅらく壁・上壁等の表面を強化し、ボロボロと落ちたりするのを防ぎます。
スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。

用途
繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面強化対策品。
主な用途かべ仕様アクリルシリコン樹脂系表面強化剤成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン乳白色寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×200×65主成分アクリルシリコン共重合樹脂乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物施工面積3.3m2~4m2適応下地繊維壁、聚楽壁施工面積(m2)約3.3~4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572938
2022-03-28
用途: 地震で落ちた壁の固定

土壁の荒塗りを残し白壁ごとバタンと落ちたため、残った土壁の固定と思ったが、余震でどうなるか?心配だが今のところポロポロ落ちる事なく大丈夫。浸透する分固まるのに時間が掛かるのはしょうがないかな。

対象商品 : 20572938
2016-12-15
用途: 以前にも使用済み製品

完全に壁の補修とカビ対策にOKでした。今後もこの製品を使用して壁対策をします。完璧な製品で感謝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする