- かべを塗る前に 家庭化学 20572956

かべを塗る前に

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(400mL)注文コード20572956品番-
販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

壁を塗る前に下地(繊維壁・砂壁・じゅらく壁・スレート・ベニヤ・モルタル等)からのアク・シミ等の発生を抑え、下地表面の補強をします。
スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。

用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地処理剤。主な用途スレート、モルタル仕様アクリルシリコン樹脂系下地処理剤成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン種別詰替え乳白色寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×200×60主成分アクリルシリコン共重合樹脂乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物施工面積3.3m2~4m2適応下地繊維壁、聚楽壁施工面積(m2)約3.3~4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572947
2021-09-23
用途: じゅらく壁の上塗りの際、表面コーティングに使用
SSデザイン設計・服部製造業

じゅらく壁の上塗りの表面コーティングはそこそこ出来ているような触り心地です。しかし付属のスプレーの液ダレが激しく床にポタポタ落ちて跡がつきました。
スプレーの先端の回転式ノズル「出る」が2箇所あり液ダレの少ない方でなんとか作業しました。ボトル付きは値段も高いのでこれなら詰め替え用を買って手持ちのスプレー容器に入れて作業した方が作業性、コスト面からも良かったと思います。
メーカーさんにはスプレー容器の改善(値段も含めて)をお願いしたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする