※着用例、上着のみ
KAZEN
トリコットシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト×レッド
ホワイト×ブルー
ホワイト×ブラック
ホワイト×レッド
サイズ
4L
S
3L
M
L
LL
4L
SS
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20575433
品番
632-17-4L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
清涼感のある白をベースに、衿のトリミングとボタンに色を配したデザインがポイント。着用感と作業性に優れたポロシャツの良さをそのままに作りこんだ新感覚コックシャツ。
左胸ポケット付き
色
ホワイト×レッド
サイズ
4L
仕様
男女兼用
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
80
バスト(cm)
126
素材
綿混トリコット