曜日別特売
SS5Y3-10SZE-20B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE SMC 20577315

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数20注文コード20577315品番SS5Y3-10SZE-20B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥157,250販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手ブロック数(-) オプションなし取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(-) 入力ブロックなしバルブ連数20SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする